Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ERGOPOWER 47W
ERGOPOWER  47W - 1
ERGOPOWER  47W - 2
ERGOPOWER  47W - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ERGOPOWER 47W

Compact, lightweight and powerful LED working light

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

• 230 V ~ 50 Hz, 4500 lm in 120° Kegel, 47 W, 5700 K, 100° als Abstrahlwinkel


• Mit Hauptstecker, Ein-/Aus-Funktion


• Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54


• Eine Anschlussdose (max. 2.000 W)


• Stoßfest, IK08


• Einfacher Transport mit Handgriff


• Kabel 5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm²


• Klappbare Halterung mit drei Bohrungen für Stativmontage (M8 oder M6)


• Eine M6 Schraube im Lieferumfang enthalten