Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED head lamp
LED head lamp with 3 W CREE chip with a range of up to 150 metres.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Drei verschiedene Leuchtmodi: 100% Licht, 50% Licht und Blitzlicht
- Der Lichtkegel ist bis zu 80 Grad und der Neigungswinkel um bis zu 90 Grad verstellbar
- Robustes, verstellbares Kopfband
- 3 AAA (LR03) Batterien sind im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!