Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Caplight
Simple clippable led of high quality light beam adjustable to most caps for on the go lighting use
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leicht und stabil zu tragen
Kappenclip, leicht und stabil zu tragen
Liefert 50 Lumen Lichtleistung
COB-Lichtquelle
Praktische Beleuchtung für verschiedene Aktivitäten
Breites Anwendungsspektrum wie Joggen, Angeln, Wandern usw.
Drehbare Beleuchtungsrichtung
90 Grad
2 CR2032-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten
Ein-/Aus-Schalter an der Rückseite.
Schutzart IP20, Leuchtengehäuse ist nicht wassergeschützt.
Produkt enthält elektronische Bauteile und eine Trockenbatterie CR2032 und darf daher nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!