Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
MULTI knee pads
MULTI knee pads - 1
MULTI knee pads - 2
MULTI knee pads - 3
MULTI knee pads - 4
MULTI knee pads - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MULTI knee pads

For universal use for all kneeling tasks

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zertifiziert nach DIN EN 14404



Abriebfeste PU-Oberfläche, stark rutschhemmend



Hoher Tragekomfort


  • Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an

  • Geringes Gewicht (ca. 250 g / Paar), leicht und sicher


Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen


Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen



Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise



Hochwertiges Material


  • 3 mm starkes, wasserdichtes Cloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte

  • Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden

  • Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel