Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klebfix GEL superglue
Run-proof superglue in gel form enables precise application, even on overhead or vertical surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Trvanlivá aplikace
Gelová konzistence do značné míry zabraňuje stékání materiálu
Rychleschnoucí
Lepidlo tuhne extrémně rychle
Pro univerzální použití
Přilne na hladký i savý povrch
Čistá aplikace
Rychlé a snadné otevírání usnadňuje práci
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
- Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.
- Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.
- Působením vysokého tlaku par a vlhkosti na okolním povrchu se může kolem lepeného místa vytvořit bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči acetonu. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 v 1 | Klebfix 4-in-1 Aplikace štětcem | Klebfix GAN | Klebfix 2K | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Pryž | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tuhé pěny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (MDF, dřevotříska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorativní panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kámen a stavební materiály | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Asfaltové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Přírodní kámen (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kámen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Cementovláknité desky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Jiné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Skelná vlákna | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zrcátko | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Kůže | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Kabel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Nerezová ocel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Měď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Mosaz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ocel/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinek | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. Se základním nátěrem 0893 091 5 2. S aktivátorem 0893 301 20 | ||||||||
| Hodnoty pevnosti v tahu v souladu s normou ASTM D412 | Hodnoty pevnosti ve střihu odpovídají normě DIN 83283 | |
| Pevnost v tahu a ve střihu podle normy ISO 4587 | ||
| Materiál | Typická doba lepení | Typické hodnoty pevnosti v tahu a ve střihu |
| Ocel | <10 minut | 15–25 N/mm² |
| Hliník | <5 minut | 7–10 N/mm² |
| Nitrilový kaučuk | <1 minut | 5–10 N/mm² |
| Polykarbonát | <5 minut | 5–10 N/mm² |
| ABS | <5 minut | 6–10 N/mm² |
| Materiál | Typická doba lepení | Typické hodnoty pevnosti v tahu |
| EPDM | <1 minuta | 2–6 N/mm² |
| Neopren | < 1 minuta | 5–15 N/mm² |
| Nitrilový kaučuk | <1 minuta | 5–15 N/mm² |
| Materiál | Typická doba lepení | Typické hodnoty pevnosti ve střihu |
| Ocel (pískovaná) | <10 minut | >15 N/mm² |
| Hliník | <5 minut | >10 N/mm² |
| Nitrilový kaučuk | <1 minut | >10 N/mm² |
| Polykarbonát | <5 minut | <6 N/mm² |
Díky svojí gelové konzistenci je kyanoakrylátové konstrukční lepidlo ideální pro lepení na stropy a svislé plochy. Produkt Klebfix GEL zaručuje tvorbu stabilní housenky a zabraňuje tečení lepidla. Vteřinové lepidlo je vhodné pro lepení pryžových profilů v dřevěných a plastových oknech, montáž cedulí, lepení gumových těsnění, opravy poškozených hran apod.
Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!