Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Li-Ion Booster Pro jump starter 12 V
Professional, powerful jump starter. Under normal external conditions, starts all vehicles with a 12 V electrical system.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kvalita a výkon a kompaktním provedení
- Kvalitní materiál a součásti.
- Vynikající výkon díky kvalitní baterii Li-ion, robustním kabelům a pevným svorkám.
- Praktické rozměry díky technologii Li-ion a dobře promyšlené konstrukci.
Uživatelsky příjemné a multifunkční provedení
- Velmi snadná obsluha – stačí zapojit, zapnout a nastartovat.
- LED displej pro kontrolu stavu nabití interní baterie.
- Možnost nabíjení přes USB ze zásuvky nebo automobilového zapalovače.
- Lze použít jako napájecí zdroj díky USB výstupu
- LED světlo se sedmi režimy
Bezpečné a spolehlivé provedení
- Ochrana proti přepólování, jiskrám, přebití, přepětí a přehřátí.
- Splňuje veškeré příslušné normy
Obsah dodávky
- Li-ion Booster Pro
- USB kabel
- Adaptér 230 V s USB zásuvkou
- 12 V USB adaptér do zapalovače cigaret
- Uživatelská příručka
- Úložný vak
Zařízení mohou ovládat jen kvalifikované osoby. Všechny osoby, které zařízení zprovozní, ovládají a provádí jeho údržbu, musí mít příslušnou kvalifikaci.
Režim vyřazení ochrany jednotky používejte pouze ve výjimečných případech a s nejvyšší možnou opatrností, protože ochrany proti jiskrám a opačné polaritě jsou vyřazeny!
Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12 V elektrickým systémem.
1. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.
2. Zapojte vypnutou a pně nabitou startovací jednotku.
3. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie, poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.
4. Zapněte startovací zařízení a nastartujte vozidlo.
5. Pokud je akumulátor vozidla zcela vybitý nebo je startovací jednotka nedostatečně nabita, je možné přepnutím vyřadit ochranu jednotky.
5. Vypněte startovací jednotku, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.
6. Nabijte startovací jednotku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!