Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Joist hanger 2.0 mm one piece
Internal wings enable visually appealing and stable connection of beams to posts in visible areas - ideal for wood-to-wood connections
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nosníky pod zátěží v jedné ose lze spojovat se sloupy o stejné šířce
- Šikmá křidélka orientovaná dovnitř
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), tloušťka cca 20 µm podle normy EN 10367:2004
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-09/0021
Při navrhování spojů pod zatížením ve dvou osách je nutno dodržet odstupy hřebíků od okrajů podle předpisu EC5!
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty: Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí na viditelných místech
Vhodný spojovací materiál:
- Vroubkovaný hřebík dle normy EN 14592: 4,0x40 až 100 mm.
- ASSY 4.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!