Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Joint sealing tape VKP® Trio Basic
Joint sealing tape in line with BG2 for indoor and outdoor sealing and insulating of window and door joints
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt
- Sehr einfache Verarbeitung
- Hohe Zeitersparnis bei der Montage
Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
- Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung
- Innenseite luftdicht und dampfdiffusionsdichter als außen
- Außenseite 300 Pa schlagregendicht
Unbedenklich für Mensch und Umwelt
Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen
VKP Trio Basic ist nicht dauerhaft UV-beständig. Auf Außenseite Band dauerhaft abdecken, z.B. durch WDVS-System, Verkleidungen oder Überputzen. Bei Außenanschlag mit VKP Plus abdichten.
Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband Außen bzw. EPDM-Dichtband Außen. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio Basic ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
Innere Abdichtung und Dämmung von Fenster- und Türenfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für Fugen, die nachträglich auf der Außenseite abgedeckt werden, z.B. bei mehrschaligem Mauerwerk oder Abdeckung durch Wärmedämm-Verbundsystem. Geeignet für Gebäudehöhen bis 20 m.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!