Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Joint sealing tape VKP® Trio Basic
Joint sealing tape in line with BG2 for indoor and outdoor sealing and insulating of window and door joints
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Utěsnění a tepelná izolace v jednom kroku
- Velice jednoduché použití
- Výrazná úspora času na instalaci
Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří.
- Střední část poskytuje tepelnou izolaci
- Vnitřní část je vzduchotěsná a odolnější proti parní difúzi než vnější
- Vnější disponuje 300Pa těsněním proti dešti
Bezpečná pro lidi a životní prostředí
Spolehlivě vyrovnává veškeré nerovnosti podkladu v prostoru spáry
Páska VKP Trio Basic není permanentní odolná vůči UV záření. Pásku na vnější straně trvale zakryjte například systémem ETICS, panely nebo sádrou. U venkovních spár použijte k utěsnění pásku VKP Plus.
Ve spodní části spoje doporučujeme používat pružnou vnější pásku nebo vnější těsnicí pásku EPDM. Rychlost rozpínání pásky VKP Trio Basic závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě.
Pro těsnění a tepelnou izolaci spár kolem oken a dveří v novostavbách a při rekonstrukcích. Vhodné na dodatečně zakrývané venkovní spoje, například u vícevrstvých kamenických prací nebo při krytí tepelně izolačním kompozitním systémem. Vhodné do budov o výšce až 20 m.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!