Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multiblade Longlife four-star construction jigsaw blade
With an extremely long service life in extreme applications. For thin and thick materials and, at the same time, a fast and clean cut.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer
- Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu schneiden
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
- Durch die progressive Zahnteilung kann das Stichsägeblatt für unterschiedliche Materialstärken, bei gleichzeitig schnellem Schnitt, verwendet werden.
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!