Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Jigsaw blade, construction, one star For sandwich material and thin sheet metal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Jigsaw blade, construction, one star For sandwich material and thin sheet metal

Optimised tooth pitch for clean cutting of sandwich materials and thin sheet metal

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr feine Zahnteilung von 1,2 mm zum Schneiden von dünnen Bllechen mit 1-3 mm Materialstärke und Sandwich-Materialien von bis zu 65 mm

  • Die gewellten Zähne sind ideal für gerade Schnitte

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.