Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 1
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 2
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 3
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 4
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 5
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 6
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 7
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 8
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 9
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head

Screw for making adjustments to the mounting distance of wooden substructures on wooden, stone or concrete surfaces

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Unumkehrbare Fixierung des anzuschließenden Bauteils


  • Fixierte Verbindung zweier Hölzer oder Hölzer auf einen Mauerwerksuntergrund durch die ringförmig, mit größerem Durchmesser als der Schraubendurchmesser, unterseitig des Kopfes angeordneten Fixierrillen

  • Justierbare Abstandseinstellung, durch Rückdrehung der Schraube, zwischen zwei Bauteilen möglich


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen


  • Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze

  • Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein