Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Inverter for electrode welding ARC /LIFT TIG EWI 200
Digitally controlled IGBT inverter with new technology enabling ARC and LIF TIG welding.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbesserte Kühlung
Extrem verbesserte Kühlung mit zwei integrierten Kühllüftern
Wärmedämmung
Wärmedämmklasse „H“; die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis 180 °C
IGBT-Technik
Die IGBT-Technik ermöglicht einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (funktioniert mit Generatoren)
Netzsicherung
Das Gerät benötigt nur eine 20-A-Netzsicherung.
Störlichtbogenfestigkeit:
Erhöhte Spannung ermöglicht Schweißen mit schwer lösbaren Elektroden. Schlackenrückhaltung auf der Schweißnahtoberfläche
Hot-Start:
Ein einfacher Lichtbogenstart ist jederzeit gewährleistet. Es ist nicht erforderlich, die Elektrode über das Material zu „schaben“
Haftschutz:
Verringert die Spannung in Millisekunden, damit die Elektrode nicht am Werkstück haftet
Zellulose-Elektroden-Modus
Durch Auswahl der Option „Zellulose-Elektroden-Modus“ wird der Wert für Stromkreisunterbrechung erhöht und der Schweißstart mit der Zellulose-Elektrode erleichtert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!