Intumescent strip
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer (23) 418-130.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Absolut wartungsfrei. Auf engstem Raum montierbar. Kein bohren oder dübeln notwendig
- Sehr elastisches Material
- Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser
- Benachbarte Manschetten dürfen mit 0 mm Abstand verlegt werden
- Wasserresistentes Material
- Selbstklebend
Leistungsnachweis
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2453
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2312
Selbstklebenden Streifen gemäß Zulassung um das Rohr legen
Restöffnung hohlraumfrei mit Brandschutzzement verfüllen
Kennzeichnungsschild anbringen
Rohr- Außen-Ø mm | Einbaumöglichkeit I plus | Anzahl Umwicklungen I plus Tiefe 50 mm Stärke pro Wicklung 2 mm | Notwendige Länge in cm der Wand | Notwendige Länge in cm der Decke | Anzahl Umwicklungen bei B2 Schutzschlauch |
32 | Wand / Decke | 2 | 50 | 25 | 2 |
40 | Wand / Decke | 2 | 60 | 30 | 2 |
50 | Wand / Decke | 2 | 72 | 36 | 2 |
63 | Wand / Decke | 3 | 136 | 68 | 5 |
75 | Wand / Decke | 3 | 158 | 79 | 5 |
90 | Wand / Decke | 4 | 250 | 125 | 5 |
110 | Wand / Decke | 4 | 300 | 150 | 5 |
125 | Wand / Decke | 6 | 500 | 250 | 6 |
140 | Wand / Decke | 6 | 578 | 289 | 6 |
160 | Wand / Decke | 6 | 652 | 326 | 6 |
180 | Decke | 8 x 2 | – | 987 | 8 x 2 |
200 | Decke | 8 x 2 | – | 1088 | 8 x 2 |
Rohr- Außen-Ø mm | Einbau- möglichkeit I iso | Kautschuk- isolierung Stärke mm | Anzahl Umwicklungen I iso. Tiefe 50 mm Stärke pro Wicklung 2 mm | Rohregruppe lt. Zulassung Anlagen 3-9 |
≤ 32 | Wand | 7 - 27 | 1 | A-1 B-1 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 3 | ||
≤ 32 | Decke | 7 - 27 | 1 | A-3 B-3 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 4 | ||
≤ 75 | Wand/Decke | – | 1 | A-2, A-4 B-2, B-4 |
> 75 ≤ 110 | – | 2 | ||
≤ 40 | Wand/Decke | 11 - 27 | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | 12 - 32 | 4 | ||
≤ 40 | Decke | – | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | – | 4 |
Anwendungsgebiet
Zur Verarbeitung im System F3 15
- Rohrabschottung I plus / I iso
- Für Wand- und Deckendurchführungen in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
- Feuerwiderstandsklasse: feuerbeständig
- Für brennbare Rohre der Baustoffklasse B1 und B2, I plus: mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm bei Wänden und 200 mm bei Decken / I iso: mit Rohr-Außendurchmesser bis 110 mm in Decken und Wänden.
- Für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen
- Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung I plus Z-19.53-2453/allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2312 und der Einbauanleitung.
- F 90 in Massiv- und leichte Trennwänden, Wandstärke ≥ 100 mm
- Für Gasleitungen gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 600 möglich
- F 90 in Massivdecken, Deckenstärke ≥ 150 mm
- Bei Wänden sind zwei Manschetten notwendig, bei Decken nur eine unterseitige anschette
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!