Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Intumescent strip

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Intumescent strip

As pipe sleeve

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Absolut wartungsfrei. Auf engstem Raum montierbar. Kein bohren oder dübeln notwendig

  • Sehr elastisches Material

  • Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser

  • Benachbarte Manschetten dürfen mit 0 mm Abstand verlegt werden

  • Wasserresistentes Material

  • Selbstklebend
Leistungsnachweis
  • Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2453

  • Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2312

Selbstklebenden Streifen gemäß Zulassung um das Rohr legen

Restöffnung hohlraumfrei mit Brandschutzzement verfüllen

Kennzeichnungsschild anbringen

Rohr-
Außen-Ø mm
Einbaumöglichkeit I plusAnzahl Umwicklungen I plus
Tiefe 50 mm
Stärke pro Wicklung 2 mm
Notwendige Länge in cm der WandNotwendige Länge in cm der DeckeAnzahl Umwicklungen bei B2 Schutzschlauch
32Wand / Decke250252
40Wand / Decke260302
50Wand / Decke272362
63Wand / Decke3136685
75Wand / Decke3158795
90Wand / Decke42501255
110Wand / Decke43001505
125Wand / Decke65002506
140Wand / Decke65782896
160Wand / Decke66523266
180Decke89878
200Decke810888
Rohr-
Außen-Ø mm
Einbau-
möglichkeit I iso
Kautschuk-
isolierung
Stärke mm
Anzahl
Umwicklungen I iso.
Tiefe 50 mm
Stärke pro Wicklung 2 mm
Rohregruppe
lt. Zulassung Anlagen 3-9
≤ 32Wand7 - 271A-1
B-1
> 32 ≤ 756 - 302
> 75 ≤ 1106 - 323
≤ 32Decke7 - 271A-3
B-3
> 32 ≤ 756 - 302
> 75 ≤ 1106 - 324
≤ 75Wand/Decke1A-2, A-4
B-2, B-4
> 75 ≤ 1102
≤ 40Wand/Decke11 - 272C (Unipipe)
> 40 ≤ 11012 - 324
≤ 40Decke2C (Unipipe)
> 40 ≤ 1104