Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Inner drawer slide For Nova Pro Scala and Vionaro
Open the upper inner tray at the same time using the full extension.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht den direkten Zugriff auf die Innenschublade
- Einfaches Lösen der Befestigung durch Drucktaster
- Ideal bei Möbelkonstruktionen mit hohen oder hochgezogenen Fronten und dahinterliedenen Innenschubladen
- Für Blendenstärke max. 8mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!