Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Torque wrench with 9 x 12 mm square insert shank mount
With pin lock on the square mount for rapid tool changing
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesná manipulace
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Zamykací kolík pro hodnoty nastavení zamykání a odemykání
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
Flexibilní, pohodlný a robustní
- Díky kompaktním rozměrům a jednoduché výměně nástrojů je extrémně univerzální
- Po použití není třeba povolovat, takže není třeba resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Ergonomická protiprokluzová 2K rukojeť pro pohodlnou práci a optimální přenos síly
- Univerzální díky snadnému přepínání mezi utahováním doleva či doprava
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, zejména pro práci ve stísněných prostorách, například pro opravy a údržbu jízdních kol a osobních / užitkových vozidel / konstrukci motorů nebo pro průmysl a obchod nebo kotevní techniku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!