Insulation nail W-IN
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Insulation nail W-IN
For mounting soft, not self-supporting insulating materials, such as mineral fibre or glass wool in concrete. Design with plate dia. 90 mm
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer (23) 418-130.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges PP
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 80 °C
- Geringer Bohr-Ø mit 8 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Geringe Setztiefe von min. 20 mm, dadurch Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Dübel ohne Spreiznagel
Loch bohren
Dübel ansetzen
Dämmstoff befestigen, Dübel bündig einschlagen
Anwendungsgebiet
- Für die Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden
- Für die Befestigung von Folien, Dichtfolien im Kellerbereich außen
- Einsetzbar in verschiedenen Volluntergründen wie Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel
- Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!