Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Support plate for thermal/acoustic insulation panels W-DT
Support plate for thermal/acoustic insulation panels W-DT - 1
Support plate for thermal/acoustic insulation panels W-DT - 2
Support plate for thermal/acoustic insulation panels W-DT - 3
Support plate for thermal/acoustic insulation panels W-DT - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Support plate for thermal/acoustic insulation panels W-DT

For fastening to wood

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Lieferung ohne Schraube

  • Empfohlener Schraubendurchmesser: 6 mm (z. B. Wüpofast 2.0-Schraube)

  • Der Stützteller ist mit vier in das Isoliermaterial ragenden Stiften ausgestattet, um den Halt des Isoliermaterials zu erhöhen.
Hinweis

Die Verwendung von Schrauben aus INOX-Stahl ist nicht erforderlich, da die Platte mit einer Abdeckung ausgestattet ist, die die Schraube von den nachfolgenden Wandbelägen trennt (rostige Metallteile können Rostflecken an Gipsabdeckungen verursachen)



Um die Korrosion der Schraube zu verhindern, muss das Bohrloch mit der Abdeckplatte verschlossen werden.

Anwendungsgebiet