Insulation holder W-DH
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Insulation holder W-DH
For fastening insulation tarpaulins or plastic sheets to wooden frames using a suitable wood screw (e.g. A® 4)
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer (23) 418-130.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges Polypropylen (PP)
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 100 °C
- Einfache und schnelle Montage
- Dämmstoffteller kann mit Nageldübel komplettiert werden
- Dämmstoffteller kann mit Spanplattenschraube direkt auf Holz befestigt werden
Loch bohren
Dübel durch Teller fertig in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
Fertig
Schraube durch Teller stecken
Schraube bündig einschrauben
Fertig
Anwendungsgebiet
- Befestigung von Planen und Folien im Baubereich
- Teller-∅ 50 mm: Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, z. B. Styropor
- Teller-∅ 90 mm: zur Befestigung von weichen Dämmstoffen, z. B. Stein- und Glaswolle
- Zu verarbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit Nageldübel ∅ 8 mm
- Zu verarbeiten in Holz in Verbindung mit einer Spanplatten- oder Holzschraube mit Kopf-∅ mind. 12 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!