Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Insulation holder W-DH
For fastening insulation tarpaulins or plastic sheets to wooden frames using a suitable wood screw (e.g. A® 4)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoce kvalitní polypropylen (PP)
- Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +100 °C
- Rychlá a snadná montáž
- Izolační podložku lze používat s kotevními hřebíky
- Izolační podložku lze upevnit ke dřevu pomocí vrutů do dřevotřísky
- Zajištění plachet a plastových plachet ve stavebnictví
- Základna ∅ 50 mm pro upevnění pevného, samonosného izolačního materiálu, např. polystyrenu
- Základna ∅ 90 mm: pro upevňování měkkého izolačního materiálu, např. minerální vlny a skelné vlny
- Pro použití v betonu a zdivu ve spojení s kotevními hřebíky ∅ 8 mm
- Pro použití ve dřevě ve spojení s vruty do dřevotřísky nebo dřeva s hlavou o minimálním ∅ 12 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!