Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
W-DSD insulation dowel with expansion nail

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-DSD insulation dowel with expansion nail

For fastening hard, self-supporting insulating materials such as polystyrene or expanded plastic slabs in concrete and masonry. Design with plate dia.∅ 50 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfache und schnelle Montage

  • Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage

  • Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung

  • Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C

  • Halogenfrei

Loch bohren

Dübel bündig einschieben

Spreiznagel einschlagen