Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Insulation anchor W-ID SLIM
Insulation anchor W-ID SLIM - 1
Insulation anchor W-ID SLIM - 2
Insulation anchor W-ID SLIM - 3
Insulation anchor W-ID SLIM - 4
Insulation anchor W-ID SLIM - 5
Insulation anchor W-ID SLIM - 6
Insulation anchor W-ID SLIM - 7
Insulation anchor W-ID SLIM - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Insulation anchor W-ID SLIM

A clever, simple problem solver for fixing lightweight loads on external thermal insulation composite systems (ETICS)

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben in den Dämmstoff

  • Für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von mind. 8 mm und max. 12 mm versehen werden

  • Dank der Bohrspitze bohrt sich der Dübel mühelos durch den Putz und Dichtschicht

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und WDVS notwendig

  • Kein Eindringen ins Mauerwerk und somit kein Entstehen von Wärmebrücken

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet
Anwendungsgebiet
Befestigung von Kappleisten
Befestigung von Wandanschlussblechen

Blech anlegen

Isolierdübel einschrauben