- Dübel aus Polypropylen, mit verzinktem Stahlnagel, glasfaserverstärkte Polyamidspitze
- Dank der einmaligen Geometrie kann der Dübel hohe Lasten bei geringer Verankerungstiefe auf den Träger übertragen
- Wärmetransmission χ = 0,002 W/K
Für weiche Platten kann die übergroße KWL-Scheibe mit einem Durchmesser von 90 mm verwendet werden
Eine Toleranz von 10 mm (z. B. Klebstoff) ist bereits berücksichtigt. Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden
Rk, Rd und Ramm stehen für charakteristischen Wert, Bemessungswert und zulässiger Widerstand. Der charakteristische Wert und der Bemessungswert werden ermittelt mit statistischen Methoden und Sicherheitsfaktoren. Der zulässige Wert ergibt sich aus dem Bemessungswert durch Anwendung eines zusätzlichen konventionellen Sicherheitsfaktors von 1,4. Für Personen, die mit den charakteristischen und Bemessungswerten nicht vertraut sind, empfehlen wir, den zulässigen Festigkeitswert zu verwenden, indem sichergestellt wird, dass er größer ist als die auf den Dübel wirkende Höchstlast
| Min. Tiefe der Bohrung [mm] | Min. Tiefe des Dübels [mm] | Max. Dicke der Dämmplatte1) [mm] | Länge des Dübels [mm] | Art. |
| 35 | 25 | 60 | 95 | 5921 398 095 |
| 80 | 115 | 5921 398 115 | ||
| 1) Eine Toleranz von 10 mm ist bereits berücksichtigt (z. B. für Klebstoff). Vorhandene Putzschichten, z. B. bei älteren Gebäuden, verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels stets die individuelle Montagesituation berücksichtigt werden. | ||||
| Maximal zulässige Lasten und Montagebedingungen: | ||||
| Untergrund | Kategorie | Rk charakteristischer Widerstand gegen Extraktion | Rd Bemessungs- widerstand gegen Extraktion | Ramm zulässige (oder empfohlene) Last |
| Beton | A | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
| Vollstein | B | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
| Lochstein | C | 0,60 kN | 0,30 kN | 0,21 kN |
| Mindestabstand zwischen Dübeln | A, B, C | 100 mm | ||
| Min. Randabstand | A, B, C | 100 mm | ||
| Min. Dicke des Untergrunds | A, B, C | 100 mm | ||
Zur Montage von Dämmplatten bei ETICS-Fassadensystemen, z. B. Ploystyrolschaum (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS), Mineralwolle, Kork und Polyurethan
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!