Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Installation box water meter dry construction
Installation box water meter dry construction - 1
Installation box water meter dry construction - 2
Installation box water meter dry construction - 3
Installation box water meter dry construction - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Installation box water meter dry construction

Includes shut-off valve 3/4 inch

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung


Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung



Einfache Montage


Schnelle Befestigung ohne Verschraubung



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Arbeitserleichternd


  • Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert

  • Keine Korrosion

  • Kondenswassersicher


Stabiler Untergrund


Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.