Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Injector-Ex injector solvent

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injector-Ex injector solvent

Mineral oil free injector and spark plug solvent with KENA® microfluid formula.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialprodukt zum Lösen von Injektoren und Zündkerzen an Aggregaten und Motoren


  • Schonend, da festsitzende Verbindungen ohne erheblichen Kraftaufwand und den Einsatz von Geräten gelöst werden

  • Produkt kann lange einwirken, tief vordringen und sorgt damit für ein optimales Arbeitsergebnis


KENA®-microfluid-Technologie


  • Sehr gute Kriecheigenschaften ermöglichen ein tiefes Vordringen des Produktes

  • Selbst stark verkokte Injektoren und Zündkerzen werden effizient gelöst

  • Durch langsames Ablüften wird die Wirkung verstärkt, der Rost wird umgewandelt und Verkokungen angelöst

  • Sehr sparsam im Einsatz
Hinweis

Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen mit einem feuchten Tuch sofort entfernen. Das Produkt verliert seine intensive Reinigungswirkung bei Verdünnung mit Wasser.