Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Injectable mortar WIT-PE 500 WIT-PE 500 for concrete and post-installed rebar connection
Injectable mortar WIT-PE 500 WIT-PE 500 for concrete and post-installed rebar connection - 1
Injectable mortar WIT-PE 500 WIT-PE 500 for concrete and post-installed rebar connection - 2
Injectable mortar WIT-PE 500 WIT-PE 500 for concrete and post-installed rebar connection - 3
Injectable mortar WIT-PE 500 WIT-PE 500 for concrete and post-installed rebar connection - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injectable mortar WIT-PE 500 WIT-PE 500 for concrete and post-installed rebar connection

Long processing time, ideal for deep effective anchorage depths

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2-K-Reaktionsharzmörtel, Pure-Epoxy, styrolfrei



Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16):


Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)



Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-09/0040: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-07/0313: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
Anwendungsgebiet
Nachträglicher Bewehrungsanschluss (REBAR)
Schwere Stahlkonstruktionen
Hochregale

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen: 4x ausblasen mit Druckluft > 6 bar

Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren

Mischer auf Kartusche schrauben, Auspresspistole verwenden

Vor Anwendung ca. 10 cm Strang auspressen, nicht ins Bohrloch

Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen

Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten

Nach Einhalten der Aushärtezeit Bauteil anbringen

Bohrloch herstellen, Bohrkern herausbrechen

2x spülen mit Wasser (bis klares Wasser kommt)/2x ausbürsten/2x spülen mit Wasser (bis klares Wasser kommt)

2x ausblasen/2x ausbürsten/2x ausblasen

Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren

Mischer auf Kartusche schrauben, Auspresspistole verwenden

Vor Anwendung ca. 10 cm Strang auspressen, nicht ins Bohrloch

Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen

Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten

Nach Einhalten der Aushärtezeit Bauteil anbringen