Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Infrared laser thermometer
Infrared laser thermometer - 1
Infrared laser thermometer - 2
Infrared laser thermometer - 3
Infrared laser thermometer - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Infrared laser thermometer

For contact-free measurement of surface temperatures, with integrated laser pointer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ergonomisch, praktisch und überall einsetzbar


Sekundenschnelles und problemloses Messen von Temperaturen



Durch den Zweipunktlaserstrahl kann die Messstelle noch genauer fokussiert werden


Sichere und punktgenaue Messung



Extrem schlanker Messkegel von 12:1


Je schlanker der Messkegel, desto genauer ist das Messergebnis (z. B. bei einem Abstand von 12 cm beträgt der Mess-Ø 1 cm)



Digitale Einstellung des Emissionsgrades


Variierend zwischen 0,1 und 1,0 (Werkseinstellung 0,95)



Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit


Erspart komplizierte Umrechnungen



Mit integrierter Display-Beleuchtung



Ergebnisanzeige mit einer Nachkommastelle



Einstellbarer Alarm bei sehr hohen bzw. niedrigen Temperaturen


Zwischen - 50 °C und + 650 °C



Infrarot-Laserthermometer wird in praktischer Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann, geliefert.



Wiederholpräzision


  • - 50 bis + 20 °C / - 58 bis + 68 °F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)

  • + 20 bis + 650 °C / + 68 bis + 1.202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Messtoleranzen


  • - 50 bis + 20 °C / – 58 bis + 68 °F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)

  • + 20 bis +300 °C / + 68 bis + 572 °F: +/- 1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • + 300 bis + 650 °C / + 572 bis + 1.202 °F: +/- 1,5%
Hinweis

Bei andauernd gedrücktem Abzug zeigt das Gerät immer die tatsächliche Temperatur aller Messstellen an. Beim Loslassen wird das letzte Messergebnis angezeigt.