Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Infrared laser thermometer
For contact-free measurement of surface temperatures, with integrated laser pointer
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ergonomický, praktický a vhodný pro použití kdekoli
Snadné měření teplot během několika sekund
Díky dvoubodovému laserovému paprsku lze měřicí bod zaostřit ještě přesněji
Spolehlivé a přesné měření
Mimořádně tenký měřicí kužel 12:1
Čím tenčí je měřicí kužel, tím přesnější je výsledek měření (např. při vzdálenosti 12 cm je měřicí průměr 1 cm)
Digitální nastavení stupně emisí
Variabilní v rozsahu 0,1 až 1,0 (tovární nastavení 0,95)
Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita
Eliminuje složitou konverzi
S integrovaným podsvícením displeje
Výsledky se zobrazují s přesností na jedno desetinné místo
Nastavitelný alarm při extrémně vysoké nebo nízké teplotě
-50 až +650 °C
Infračervený laserový teploměr je dodáván v praktickém pouzdru, které lze připevnit na opasek.
Opakovatelnost
- -50 až +20 °C: +/-1,3°C
- +20 až +650 °C: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolerance měření
- -50 až +20 °C: +/-2,5 °C
- +20 až +300 °C +/-1 %, 1 °C
- +300 až +650 °C: ±1,5 %
Při dlouhém stisknutí spouště zařízení vždy ukazuje aktuální teplotu všech měřicích bodů. Po uvolnění se zobrazí výsledek posledního měření.
Zamiřte měřicím zařízením na bod měření.
Stiskněte spoušť. Laser ukáže na měřicí body a na displeji lze odečíst výsledky měření. Čím blíže jsou měřicí body zaměřeny, tím přesnějších výsledků je dosaženo.
Zařízení se automaticky vypíná po 5 sekundách.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!