Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 50-L AUTOMATIC
Universal, high-performance vacuum suitable for construction sites, with L certification and automatic filter cleaning
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
L certifikace třídy prašnosti
Účinnost sání 99 % v souladu s normou EN 60335-2-69
Možnost skladování a montáže systémových kufrů Würth
Plochá úložná hlava
Příslušenství lze uložit na zařízení a je vždy připraveno k použití
Integrované uložení nástavců a nátrubků s rychlospoji, ohebná hadice a úložiště napájecího kabelu
Antistatická příprava
Statické náboje jsou vybíjeny uzemněným spojovacím dílem a elektricky vodivým příslušenstvím, které je součástí dodávky, čímž je zajištěna spolehlivá ochrana před elektrostatickými náboji.
Všechny funkce se snadno ovládají a kontrolují
Spínače pro zapnutí/vypnutí, čištění filtru po 15 s/60 s a regulace rychlosti
Vhodný pro použití v kombinaci s elektrickým nářadím
Zásuvka s Hallovým snímačem pro automatickou detekci elektrického nářadí umožňuje ovládat vysavač pomocí připojeného elektrického nástroje.
Systém automatického čištění filtru
- Plochý plisovaný filtr se automaticky čistí proudem vzduchu ve zvoleném intervalu (15 nebo 60 vteřin).
- Zajišťuje dlouhý provoz bez přerušení
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost filtru
- Při suchém vysávání je nutno vždy použít vak na prach a skládaný filtr. Nevysávejte bez filtru; v opačném případě může dojít k poškození motoru a ohrožení zdraví z důvodu vyšších emisí jemných prachových částic.
- Pro mokré vysávání používejte plochý plisovaný filtr PES.
Ideální pro úklid pracoviště a strojů ve výrobních halách a dílnách a na staveništích díky robustní a pevné kovové nádobě s nárazníky a robustním kovovým kolečkům
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!