Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
INDUCTION HEATER W-15
Induction heater for fast and safe heating of metal parts.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geringe Betriebskosten
- Keine Schulung der Benutzer erforderlich
- Schnell und einfach zu verwenden
- Einfache Bedienung, schnelle Vorbereitung
Sicher
- Keine offenen Flammen
Mobil
- Geringes Gewicht von nur 4,5 kg
- Kleine Größe
Im Lieferumfang enthalten:
- 5997 735 195 - FLEXIBLER DRAHT 80 CM
- 5997 735 198 - FLACHE SPULE
- 5997 735 201 - GERADE SPULE 19/220 MM (M8)
- 5997 735 204 - GERADE SPULE 26/220 MM (M12)
Weitere Ersatzteile:
- 5997 735 186 - SEITLICHE SPULE 15/220 MM (M6)
- 5997 735 187 - SEITLICHE SPULE 19/220 MM (M8)
- 5997 735 188 - SEITLICHE SPULE 20/220 MM (M8)
- 5997 735 189 - SEITLICHE SPULE 23/220 MM (M10)
- 5997 735 190 - SEITLICHE SPULE 26/220 MM (M12)
- 5997 735 191 - SEITLICHE SPULE 32/220 MM (M16)
- 5997 735 192 - SEITLICHE SPULE 38/220 MM (M20)
- 5997 735 193 - SEITLICHE SPULE 45/220 MM (M22)
- 5997 735 194 - FLEXIBLER DRAHT 100 CM
- 5997 735 196 - FLEXIBLER KERAMIKDRAHT 80 CM
- 5997 735 197 - FOKUSSIERSPULE 20/220 MM
- 5997 735 199 - FLACHHAKEN-SPULE
- 5997 735 200 - GERADE SPULE 15/220 MM (M6)
- 5997 735 202 - GERADE SPULE 20/220 MM (M8)
- 5997 735 203 - GERADE SPULE 23/220 MM (M10)
- 5997 735 205 - GERADE SPULE 32/220 MM (M16)
- 5997 735 206 - GERADE SPULE 38/220 MM (M20)
- 5997 735 207 - GERADE SPULE 45/220 MM (M22)
- 5997 735 208 - DRAHT 100 CM
- 5997 735 209 - DRAHT 75 CM
- 5997 735 210 - SEITLICHES SET (15-45 MM)
- 5997 735 211 - GERADES SET (15-45 MM)
- 5997 735 212 - SEITLICHES SET (20-45 MM)
- 5997 735 213 - GERADES SET (20-45 MM)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!