Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
DUO-S impact drill bit, 1/4-inch hexagonal shank

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DUO-S impact drill bit, 1/4-inch hexagonal shank

High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kein Durchrutschen im Bohrfutter


Sechskantschaft



Punktgenaues Anbohren


Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze



Hammefest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert


  • Modernste Vakuumhärtung

  • Hochbelastbare Hartmetallspitze

  • Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1.100°C

  • Speziell vergüteten Einspannschaft

  • Hochfesten Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer


Schneller Bohrfortschritt


  • Agressiv geschliffene Hartmetallplatte

  • Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel


Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren


Spezielle Hartmetallspitzengeometrie



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.