Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
DUO-S impact drill bit with straight shank
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce přesné vrtání
Středicí hrot s vynikajícími středicími vlastnostmi
Pro použití ve vrtacích kladivech, mimořádně odolný a zkonstruovaný pro nejnáročnější aplikace
- Špičkový vakuový proces kalení
- Vysoce odolný hrot ze slinutého karbidu
- Optimální pájení pomocí vakuové technologie, tepelná odolnost do 1 100 °C
- Speciálně kalený a temperovaný upínací dřík
- Vysokopevnostní tělo vrtáku, materiál dříku stejný jako u vrtáku pro vrtací kladivo
Rychlý průběh vrtání
- Agresivně broušená destička ze slinutého karbidu
- Velká vícenásobná spirála pro odvod materiálu
Vhodný pro rotační a příklepové vrtání
Speciální geometrie hrotu ze slinutého karbidu
Testováno PGM
Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení podléhající nutnosti schválení.
Příklepové vrtání do betonu, zdiva, vápenných cihel a přírodního kamene. Též pro rotační vrtání do keramiky a mramoru. Vhodný pro použití s příklepovými a rotačními vrtačkami a vrtacími kladivy se sklíčidlem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!