Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sheet metal shears
The cutting edge geometry and favourable leverage facilitate the high cutting performance of 1.8 mm on sheet metals and 1.2 mm on V2A as well as excellent smooth-cutting properties
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pákový efekt snižuje množství vyvinuté síly
- Jemné vroubkování na čepelích brání prokluzování kovového plechu
- Rukojeti povlečené PVC s ochranu proti uklouznutí ruky zlepšují bezpečnost práce
- Samootvírací díky integrované pružině
- Zajišťovací mechanizmus
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!