Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 30-L
Handy and ergonomic universal vacuum with L-certification and semi-automatic filter cleaning
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Třída prašnosti: Certifikace L
Účinnost sání 99% v souladu s normou EN 60335-2-69
Stálý sací výkon a dlouhá životnost filtru
Poloautomatický systém čištění filtru
Možnost skladování a montáže systémových kufrů Würth
Plochá úložná hlava umožňuje upevnění systémových kufrů Würth.
Příslušenství lze uložit na zařízení a je vždy připraveno k použití
Integrované uložení nástavců a nátrubků, ohebná hadice a úložiště napájecího kabelu
Jednoduché a snadné použití
Bajonetové a sponové spoje umožňují snadné a pevné připojení příslušenství o jmenovité šířce 35 mm.
Antistatická příprava
Uzemněná spojení rozptylují statické náboje. Jiskrám a zásahům elektrickým proudem zabraňuje použití vodivého příslušenství (prodávány samostatně).
- Při suchém vysávání je nutno vždy použít prachový vak a skládaný filtr. Nevysávejte bez filtru; v opačném případě může dojít k poškození motoru a ohrožení zdraví z důvodu vyšších emisí jemných prachových částic.
- Pro mokré vysávání používejte plochý skládaný filtr PES.
Ideální pro běžný úklid, např. vysávání automobilů, podlah a pracovních stolů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!