Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, steel 12.9, plain, tolerance h8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Osazené šrouby se často používají v případech, kdy mají šroubové spoje vstřebávat příčné síly nebo kde musí být vzájemná poloha obrobků zajištěna
- Stopka s toleranční třídou h8
Průměr dříku ramene se liší od ISO 7379 pro následující průměry závitu:
- M5 = průměr dříku 6 mm
- M10 = průměr dříku 12 mm
- M20 = průměr dříku 24 mm
Vzhledem ke geometrii mohou být tyto šrouby při zkoušce tahem zatíženy v omezeném rozsahu podle normy ISO 898-1 a jsou označeny číslem 0 před třídou pevnosti.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!