Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Flat washer with large external diameter ISO 7093-1 steel 300 HV, zinc flake silver (ZFSH)
Zinc-flake coating with very high corrosion protection
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi pro ZFSH:
- Průměr ≥ M6 – 480 h*
- Průměr ≥ M10 – 720 h*
- * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v oblastech bez závitu při zkouškách v solné mlze podle normy ISO 9227 NSS
Třída tvrdosti 300 HV vhodná pro šroubové spoje do třídy pevnosti 10.9 včetně
Název ZFSH má následující význam:
Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
Norma DIN 9021 byla nahrazena mezinárodní normou DIN EN ISO 7093-1.
Jmenovité rozměry 2,5 a 7 již nejsou zahrnuty do normy DIN EN ISO 7093-1 a tedy zůstávají platné jako DIN 9021.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!