Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH)
Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH) - 1
Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH)

Washers with a zinc plated chromium (VI)-free zinc-nickel plated black coating (ZNBH) are suitable for applications with a high risk of corrosion

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Perfekte optische und funktionale Ergänzung zu den im Programm befindlichen Schrauben und Muttern mit der Oberfläche Zink – Nickel schwarz (ZNBHL).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:


  • Scheiben für ≥ M2 – 360h*

  • Scheiben für ≥ M4 – 480h*

  • Scheiben für ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:


  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ