Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH)
Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH) - 1
Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Flat washer with large external diameter ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel plated black (ZNBH)

Washers with a zinc plated chromium (VI)-free zinc-nickel plated black coating (ZNBH) are suitable for applications with a high risk of corrosion

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Jedná se o ideální vizuální a funkční doplněk ke šroubům a maticím s černým zinko-niklovým povrchem (ZNBHL).



Odolnost proti korozi:


  • Podložky pro ≥ M2 - 360 hod*

  • Podložky pro ≥ M4 - 480 hod*

  • Podložky pro ≥ M10 - 720 hod*


  • * Žádná koroze základního kovu v oblastech bez závitu při zkouškách v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Přehled výhod:


  • Odolnost až 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez obsahu šestimocného chromu

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní