Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Flat washer with large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel
Flat washer with large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel - 1
Flat washer with large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flat washer with large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel

Hardness class 200 HV

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.



Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.