Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Flat washer without chamfer ISO 7089 steel 200 HV, zinc-nickel black (ZNBH)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podložky s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBH) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Jedná se o ideální vizuální a funkční doplněk ke šroubům a maticím v programu s černým zinko-niklovým povrchem (ZNBHL).
Odolnost proti korozi:
- Podložky pro ≥ M2 – 360 hod.*
- Podložky pro ≥ M4 – 480 hod.*
- Podložky pro ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!