Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagonal nut ISO 4032, 10 steel with silver zinc-flake coating (ZFSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem neobsahují chrom VI; jde o ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!