Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, steel, 45H, plain
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, steel, 45H, plain - 1
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, steel, 45H, plain - 2
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, steel, 45H, plain - 3
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, steel, 45H, plain - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, steel, 45H, plain

Artikelbeschreibung lesen

In 88 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.