Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagonal bolt with thread up to head ISO 4017, hot-dip galvanised 8.8U steel (TZN)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vyrobeno s poddimenzováním závitu ve třídě tolerance 6AZ (vůle závitu) před nanesením ochranné povrchové vrstvy (DIN EN ISO 10684).
- Šrouby po žárové galvanizaci vyhovují normě ISO.
- Šrouby nelze používat s maticemi s naddimenzovaným závitem. Hrozily by problémy se šroubovým spojem a případně i roztržení spoje.
Kontrolované stavební produkty nesoucí značku CE > podle normy DIN EN 15048-1 mohou být označeny číselnou předponou: 00594.. (šestihranné šrouby bez hlavy) a 00595.. (šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem).
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!