Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon head bolt with thread up to head for pressure vessel construction ISO 4017, steel 5.6, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby se šestihrannou hlavou a plným závitem pro stavbu tlakových nádob podle předpisů AD. Dokumenty předpisů AD 2000 Code of Practice jsou vytvořeny pracovní skupinou pro tlakové nádoby
- Šrouby se šestihrannou hlavou podle normy DIN EN ISO 4017, třída pevnosti 5.6, se používají s šestihrannými maticemi podle normy DIN EN ISO 4032, třída pevnosti 5-2.
- Model s certifikátem TÜV. Splňují podmínky předpisu AD/AD 2000 Code of Practice W 7/1 (dříve W 7) s ohledem na zachování platnosti zkušebního certifikátu 3.1 (podle normy DIN EN 10204). Viz datový list VdTÜV 1253/4. „Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!