Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 Steel 8.8U, hot-dip galvanised
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 Steel 8.8U, hot-dip galvanised - 1
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 Steel 8.8U, hot-dip galvanised - 2
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 Steel 8.8U, hot-dip galvanised - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 Steel 8.8U, hot-dip galvanised

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau

  • Mit CE-Kennzeichnung, das Produkt entspricht bekanntgemachten harmonisierten Normen. Die Brauchbarkeit nach der Bauproduktenverordnung ist somit belegt

  • Geregeltes Bauprodukt

  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Hinweis

SB = Structural Bolting, Schrauben und Muttern nach DIN EN 15048 müssen mit dem Sonderkennzeichen „SB“ gekennzeichnet sein.


Die Gewindegrößen M8 und M10 mit der Kennzeichnung „8.8U“ entsprechen den Mindestbruchkräften bzw. Prüfkräften (für Schrauben mit Gewinden der Toleranzklasse 6az) nach EN ISO 10684.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.