Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 Steel 8.8U, hot-dip galvanised
Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce
- S označením CE; produkt vyhovuje uznávaným harmonizovaným normám. Použitelnost v souladu s německým nařízením o stavebních výrobcích je tak prokázána
- Kontrolovaný stavební produkt
- Šroub se šestihrannou hlavou s plným závitem podle DIN EN ISO 4017 a šestihrannou maticí podle DIN EN ISO 4032
SB = konstrukční šroubové spoje; šrouby a matice podle normy DIN EN 15048 musí nést speciální označení „SB“.
Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!