Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032
Hexagon bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032 - 1
Hexagon bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032 - 2
Hexagon bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau. Stahl 8.8U feuerverzinkt (TZN).

  • Sechskantschraube mit Schaft nach DIN EN ISO 4014 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032.
Hinweis

SB = Structural Bolting, Schrauben und Muttern nach DIN EN 15048 müssen mit dem Sonderkennzeichen „SB“ gekennzeichnet sein.


Die Gewindegrößen M8 und M10 mit der Kennzeichnung „8.8U“ entsprechen den Mindestbruchkräften bzw. Prüfkräften (für Schrauben mit Gewinden der Toleranzklasse 6az) nach EN ISO 10684.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.