Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Pan Head screw with hexalobular head ISO 14583, steel, strength class 8.8, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)
Pan Head screw with hexalobular head ISO 14583, steel, strength class 8.8, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL) - 1
Pan Head screw with hexalobular head ISO 14583, steel, strength class 8.8, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pan Head screw with hexalobular head ISO 14583, steel, strength class 8.8, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).



Odolnost proti korozi:



  • Průměr ≥ M2 – 360 hod.*

  • Průměr ≥ M4 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní
Upozornění

Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě