Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Countersunk screw with hexalobular head ISO 14581, blue passivated zinc plated 8.8 steel (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Navýšení montážní produktivity
Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
- Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
- Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
- Rozměry hlav zápustných šroubů dle ISO 14581 jsou měřeny v souladu s ISO 7721
- Některé šrouby malých rozměrů mají závit až k hlavě, viz také ISO 14581
- Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s ISO 14581 musí odpovídat ISO 15065
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!